コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF ニップル 片側回転
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53338943
品番
ICF203NI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)
334
寸法A(mm)
203
寸法D(mm)
147
寸法C(mm)
153
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ICF
203
内面処理
バフ #400
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません