※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF 固定穴あきフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ICF
152
タイプ
寸法B
注文コード
53339686
品番
ICF152F101.6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ICF・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
タイプ
寸法B
寸法A(mm)
152
フランジタイプ
穴あき
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
102
寸法T(mm)
20
穴数
16
寸法T1(mm)
11
P.C.D(mm)
130.2
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
101.6
穴径
8.5
ICF
152
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量2以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。