曜日別特売
ICF114GV ICFガスケット コスモ・テック 53340544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICF114GV ICFガスケット コスモ・テック 53340544
ICF114GV ICFガスケット コスモ・テック 53340544

ICFガスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1枚
寸法A(mm)83
主要材質バイトン(R)
内容量1枚注文コード53340544品番ICF114GV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。使用圧力大気圧~10^-5Pa寸法A(mm)83寸法B(mm)78主要材質バイトン(R)最高使用温度(℃)150寸法T(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応ICF114

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量5以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする