曜日別特売
NW25SW3/8 NW Swagelokアダプタ コスモ・テック 53341628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW Swagelokアダプタ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
NW25
寸法A(mm)40
チューブ/パイプサイズ3/8 inch
内容量1個注文コード53341628品番NW25SW3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

真空規格・各種汎用継手部品

用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)43.9適合規格Swagelok(R)寸法A(mm)40材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応NW25チューブ/パイプサイズ3/8 inch

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量2以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53341558
2020-12-25
用途: 真空部品

真空ポンプに使用しています。ネットで探していたら、モノタロウさんでの取り扱いがあることを知りました。swagelok 1/4 inch にそのまま接続できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする