曜日別特売
CDS1B125-200+50-A64-XC10 エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1 SMC 53345056

 

CDS1B125-200+50-A64-XC10 エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1 SMC 53345056
CDS1B125-200+50-A64-XC10 エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1 SMC 53345056

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
A:(-) 両側クッション付
注文コード
53345056
品番
CDS1B125-200+50-A64-XC10
参考基準価格(税別)¥107,580販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
形式
(-) 給油タイプ
クッション
A:(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A64 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
200
ストロークB(mm)
50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする