SMC
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
53345065
品番
CDS1B125-200+50-F59L-XC11
参考基準価格(税別)
¥122,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
ストロークA(mm)
200
ストロークB(mm)
50