SMC
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
A:(-) 両側クッション付
注文コード
53345083
品番
CDS1B125-250+700-A54-XC10
参考基準価格(税別)
¥134,260
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
形式
(-) 給油タイプ
クッション
A:(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
250
ストロークB(mm)
700
CADデータダウンロード