SMC
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
A:(-) 両側クッション付
注文コード
53345135
品番
CDS1B125-60+60-XC10
参考基準価格(税別)
¥98,290
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
形式
(-) 給油タイプ
クッション
A:(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
60
ストロークB(mm)
60
CADデータダウンロード