SMC
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
53345144
品番
CDS1B125-75+0-Y59BL3-XC11
参考基準価格(税別)
¥116,880
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
ストロークA(mm)
75
ストロークB(mm)
0