PMR-100APU PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347316 PMR-100APU PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347316 PMR-100APU PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347316 PMR-100APU PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347316

PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53347316 品番 PMR-100APU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)184 取付座(mm)95×95 取付高(mm)144 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 用途手押し台車等に使用されます。 質量(g)896 車輪幅(mm)32 表面処理三価ユニクロ仕上 取付寸法(mm)74×74(67×67) 穴径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする