PMS-150APULB(R) PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347368 PMS-150APULB(R) PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347368 PMS-150APULB(R) PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347368 PMS-150APULB(R) PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347368

PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53347368 品番 PMS-150APULB(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)306 取付座(mm)120×120 取付高(mm)198 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 用途手押し台車等に使用されます。 質量(g)2568 車輪幅(mm)38 表面処理三価ユニクロ仕上 旋回半径(mm)138 取付寸法(mm)94×94(87×87) ストッパー回転ストッパー 穴径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)40
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする