PMS-200APULB(R) PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347377 PMS-200APULB(R) PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347377 PMS-200APULB(R) PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347377 PMS-200APULB(R) PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347377

PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53347377 品番 PMS-200APULB(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)408 取付座(mm)144×144 取付高(mm)250 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 用途手押し台車等に使用されます。 質量(g)4164 車輪幅(mm)45 表面処理三価ユニクロ仕上 旋回半径(mm)156 取付寸法(mm)120×120(105×105) ストッパー回転ストッパー 穴径(mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)56
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする