PMR-150APULB(R) PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347395 PMR-150APULB(R) PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347395 PMR-150APULB(R) PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347395 PMR-150APULB(R) PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 53347395

PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53347395 品番 PMR-150APULB(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)300 取付座(mm)137×93 取付高(mm)198 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 用途手押し台車等に使用 質量(g)2750 車輪幅(mm)38 表面処理三価ユニクロ仕上 取付寸法(mm)112×50(100×56) ストッパー回転ストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 穴径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする