ワークブーツ(長靴)ジャスタフィットNL1<ユニセックス>

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード53347569 品番F3JBN90109270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ミズノの「スポーツシューズ」の型を採用しフィット感を高め、アーチ部の2層補強により運動中の足部の動きや変形をしっかりホールドする長靴。
靴底は土・泥がつきにくい「波底」を採用し、土道・泥場での作業使用も快適にこなせます。屋外作業、農業、林業、園芸、釣りなどにおすすめです。

形状ハイカット サイズ(cm)27 ブラック×ブルー 靴タイプ長靴 用途作業/農業/園芸/アウトドア/レジャー/釣りなど 材質履き口/合成皮革(非フタル酸、PVC)、胴部/合成ゴム、底材/合成ゴム 種類作業靴 標準質量(g/片足)約720(26cm) 機能軽量ラバー、中メッシュ、アーチ部2層補強、靴底/波底 総丈(cm)40(カバー丈含む) 足幅3E相当 アズワン品番65-2000-71 履口回り(cm)44.5
注意
※耐油・耐滑底ではありません。油がかかる場所や滑りやすい場所でのご使用はお避けください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53347569 F3JBN90109270 58857140 F1GG250009270 JUSTAFITII NL mizuno(ミズノ) JUSTAFITII NL mizuno(ミズノ) 1足 8,300 税込9,130 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53347569
2025-07-21
用途:
農業
農・林・水産業

従来の長靴とは足裏が異なり、硬いもの、特に角ばった小石を踏んだ時には足裏に響く。

対象商品:
53347569
2024-06-29
用途:
農作業
卸売・小売業

普通の長靴とは違い かっこよい。

フィット感良い。

ミズノのロゴマーク良い。

対象商品:
53347553
2021-11-26
用途:
菜園菜園
農・林・水産業

運動靴を履いているようで軽くて動きやすくとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする