シティーハンター#200 安全靴

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53347867 品番 #200
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高機能な実力派

サイズ(cm)26.5 足幅3E ブラック 機能耐滑性/耐油 形状ローカット 種類安全靴 規格JSAA規格 材質(甲被)編物製・合成皮革 材質(底部)ゴム底 材質(先芯)鉄製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53347867
2025-04-23
用途:
荷物運搬や配送他
農・林・水産業

軽くて履きやすい。値段もお手頃な上割引クーポンを使用できたので特した気分です。

対象商品:
53347867
2024-06-25
用途:
地下鉄工事

今まで買った安全靴の中ではダントツで1番よかった。社員の買い替えは全てこれにしたいと思います。

対象商品:
53347858
2024-02-06
用途:
運搬作業に使用
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

軽く、通気性も良かったし、つま先をぶつけることも多い作業にもかかわらず先端の剥離も起こらず良い製品だと思った。比較的長く履いたがソール消耗とメッシュ破れで引退。 夏場に向いている。

1人が参考にしています
対象商品:
53347989
2023-03-31
用途:
現場作業員用

現場作業員用として、いつもお世話になっています。みんな同じものを使用しておりますのでもう少しカラーバリエーションが増えると嬉しいな、、、と思っております。

対象商品:
53347867
2021-11-23
用途:
機械加工部品作業時
新曽精機有限会社 様

安全靴のわりには、とても軽いので動きやすく作業がしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
53347919
2020-09-03
用途:
土木作業員時
建設業・工事業

思った以上に軽く、履き心地も問題ないです。
まだ数日しか使用していないため耐久性は不明です。

対象商品:
53347867
2020-05-21
用途:
機械修理
サービス業

今まで買った安全スニーカの中ではダントツで満足。リピートしたい

1人が参考にしています
対象商品:
53347858
2023-03-02
用途:
機械のメンテナンス時
ライダース パドック トラクション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

靴先端のゴムの接着が不良で、補修したがはがれてしまいます。
靴底のゴムの接着が悪くところどころはがれてきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする