曜日別特売
CDS1BN160-175+175-A44-XC10 エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1BN160 SMC 53348942

エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1BN160

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストロークA(mm)175オートスイッチ種類A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし注文コード53348942品番CDS1BN160-175+175-A44-XC10
参考基準価格(税別)¥162,970販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプクッション(A) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)175ストロークB(mm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする