MDBG40-200Z-P5DWSC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBG40-2~) SMC 53349425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDBG40-200Z-P5DWSC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBG40-2~) SMC 53349425
MDBG40-200Z-P5DWSC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBG40-2~) SMC 53349425

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBG40-2~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は105種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
53349425
品番
MDBG40-200Z-P5DWSC
参考基準価格(税別)¥30,860販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする