ケー・イー・アイ
ケー・イー・アイの 時計
ケー・イー・アイの 掛け時計
ケー・イー・アイの 角型掛け時計
大人の掛け時計四角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53349827
品番
4434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
ゆっくりと動く大きな歯車やビンテージ風の仕上げなど、男心をくすぐる要素を詰め込んだ時計です。
どっしりとした重厚感があり、お部屋を上質な空間にしてくれます。
仕様
時計動力部分:単3乾電池×1本使用(別売)、歯車動力部分:単3乾電池×2本使用(別売)
幅(mm)
370
高さ(mm)
370
奥行(mm)
65
表示方式
アナログ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650