※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(画像はB型-40Lです)

A型-500L オーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク) ナショナルマリン 53351078 A型-500L オーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク) ナショナルマリン 53351078 A型-500L オーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク) ナショナルマリン 53351078

オーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 容量(L)500 注文コード53351078 品番A型-500L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

膨張により、目視で給油やバルブ操作が正常に行われているかどうかを確認できます。
初期漏油の船外への流出を防止できます。
ベント管の形状、A型(グースネック型用)とB型(ボーンネック型用)2種類両方のご用意がございます。

容量(L)500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×900×400 直径×長さL(Φmm×mm)接続部:300×1500 排出口寸法(直径×長さ)(mm)エアー:300×1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする