アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 掃除機
アイリスオーヤマの 掃除機関連品
スティッククリーナーi10 別売バッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53351683
品番
CBL2821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
スティッククリーナーi10(IC-SLDCP9)に使用するバッテリーです。電池寿命は約500回(充電回数)です。電池容量は1900mAhです。定格電圧DC29.2Vです。
質量(g)
550
使用温度(℃)
0〜40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×168×57
対応機種
IC-SLDCP9
使用電池
リチウムイオン二次電池