充電式ハンディウォッシャー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53351708 品番JHW-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。

吐出圧力(MPa)2.2 吐出水量(L/min)1.8 付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1 ホワイト 質量(g)1800 使用温度範囲(℃)0〜40(充電時:5〜35) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243 連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転) 充電器出力DC20V 2A 充電器入力AC100V50/60Hz 充電時間(分)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-19
用途:
水上バイクの洗浄
株式会社リバティーサービス 様 (建設業・工事業)

電源が何ところなのでバケツの水で高圧?洗浄できるのはありがたい、でも圧が足りないので苔とかは相当近づけないとほぼ飛ばない、バッテリー省力なのに結構うるさい。予備バッテリー買おうと思ったら無茶高い、これはほぼバッテリー代なのか?勢いない割に無意味にノズルが長く持っていて疲れる。なぜ分割ノズル2本になっているのにオスメスの形変えたんだろうな、IRISらしくない、仕方ないのでBOSCHのアタッチメントが形近かったのでショートノズル作成して使っている。

対象商品:
53351708
2025-02-20
用途:
車の洗浄
運輸・通信業

やはりコードレスで18Vなので全然パワーが足りない。
買って失敗しました。

対象商品:
53351708
2020-12-16
用途:
屋根の洗浄・ガラスサッシの洗浄
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで、100ボルト用を使っていましたが、場所的にホースと電源に困っていました。
充電式ハンディウォッシャーは知っていましたが、機種が多いので迷っていました。
全体的な形とノズルの長さでこの商品を選びました、100ボルトより力は弱いです、また、
強使用で15分くらいしか使用できないのが残念です。
予備のバッテリーも商品価格が高くてすぐには手が届かなかったです。

4人が参考にしています
対象商品:
53351708
2020-07-03
用途:
窓の清掃
中央燃料商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

タイルの目地の清掃にも使いたいので、もう少し圧力が強いとよかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする