ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:X0U-02/注文番号:X0U8211002

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53352453 品番X0U-82110-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer
※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く
※PAS SION-U(20型/24型)/SION-V/CITY-Vは除く

ホワイト バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)15.4 互換性2017年「PAS」シリーズに搭載の15.4Ah、12.3Ahバッテリーは、従来の6.2Ah/8.7Ah/12.8Ahと互換性があります。(PAS SION-U、PAS SION-Vは、12.8Ah・15.4Ahリチウムイオンバッテリーとの互換性はありません)
注意
※2024年12月現在での適合です。必ず公式サイト等で適合をご確認の上ご購入ください。
※ご使用PASの標準バッテリーより容量が大きいバッテリーはアシスト走行距離が伸びます。
ご使用PASの標準バッテリーより容量が小さいバッテリーはアシスト走行距離が短くなります。(機種によりアシスト力が低下する場合があります。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53352453 X0U-82110-00 23982929 X0U8211002 ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:X0U-02/注文番号:X0U8211002 YAMAHA(ヤマハ) ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 15.4Ah/バッテリー型番:X0U-02/注文番号:X0U8211002 YAMAHA(ヤマハ) 1個 44,980 税込49,478 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53352453
2021-02-18
用途:
場内パトロール
鉱業

以前の12.8Ahモデルの後継モデルになっていることで、長距離走行が可能になり
アンペアが増えたことにより充電回数が減った事も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アシスト自転車用充電池/充電器関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする