JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
安全窓ガーニッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53354474
品番
572480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製安全窓ガーニッシュ! 細部にまでこだわった美しいエッジ加工!!
用途
外装パーツ
付属品
両面テープ・アルコールパッド
適合
日野NEWプロフィア/'17プロフィア(H15.11〜)/4tレンジャープロ/'17レンジャー(H14.1〜)
種別
4t/大型
材質
ステンレス
色
ウロコ
メーカー
日野
適合車種
日野NEWプロフィア/'17プロフィア(H15.11〜)/4tレンジャープロ/'17レンジャー(H14.1〜)
注意
※安全窓の外枠に貼り付けて取り付けします※取り付けの際には下地処理を必ずおこなってください。※貼り直しをする際には十分ご注意願います。※安全窓の周りにゴムパッキンがあるタイプは取付出来ません。