※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチパネ360

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 53355086 品番 02785
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

落下防止コード取付対応のパイプ柄仮枠鎚。

口径(Φmm)29 材質(頭)スチール 全長(mm)375 材質(グリップ)樹脂 材質(柄部)スチール 種別中すべり無 質量(g)620 頭の全長(mm)135 用途仮枠作業に。 種類型枠ハンマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする