※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
スチパネ360
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
53355095
品番
02786
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
落下防止コード取付対応のパイプ柄仮枠鎚。
口径(Φmm)
29
材質(頭)
スチール
全長(mm)
375
材質(グリップ)
樹脂
材質(柄部)
スチール
種別
中すべり止
質量(g)
620
頭の全長(mm)
135
用途
仮枠作業に。
種類
型枠ハンマー