ロジクールG PRO X ゲーミングキーボード用 GX Linear

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53355488 品番GX-LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

G-PKB-002用 スイッチキット

キーストローク(mm)4 レッド 付属品92個のメカニカルスイッチ、スイッチ・キーキャッププラー、クイックスタートガイド、保証規定、保証書 圧力押下圧:50g 接続方式有線 耐久性7000万回の打鍵 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする