CDS1DN180-150+150-A53Z3-XC11 エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1DN180 SMC 53358216

エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1DN180

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストロークA(mm)150 注文コード53358216 品番CDS1DN180-150+150-A53Z3-XC11
参考基準価格(税別)¥227,320 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はストローク・ストロークA・オートスイッチ種類など60種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)180 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストロークA(mm)150 ストロークB(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする