ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
88’〜89’ CBR250R SPEC-A SUS 4-1 AL JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53358245
品番
10251-11SAB
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
アルミ98×416
質量(kg)
5.1
タイプ
SUS4-1
適合車種
88'〜89' CBR250R
音量(dB)
95
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。