ヤマモトレーシング
887~89’ CBR400RR SUS4-1 ケブラー JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53358358
品番
10402-11SKB
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
ケブラー110×450
質量(kg)
5.9
タイプ
SUS4-1
適合車種
88'~89' CBR400RR
音量(dB)
95
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。