ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
95’〜98’ CBR600F SUS4-2-1 チタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53358586
品番
10601-21STB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥152,000
仕様
チタン108×500
質量(kg)
7
タイプ
SUS4-2-1
適合車種
95'〜98' CBR600F
音量(dB)
97
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。