ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
01’〜02’ CBR600F4i TI4-2-1 チタン レース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53358638
品番
10603-21TTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210,000
仕様
チタン120×500
質量(kg)
5.6
タイプ
TI4-2-1(レース用)
適合車種
01'〜02' CBR600F4i
音量(dB)
100以下
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。