ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
HORNET900 チタン SLIP-ON チタン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53358735
品番
10903-02NTB
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥169,180
販売価格(税別)
¥
153,800
バスケットに入れる
仕様
チタン108×450
質量(kg)
3.2
タイプ
S/O
適合車種
HORNET900
音量(dB)
94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。