ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
HORNET900 TI4-2-1-2 チタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53358753
品番
10903-42TTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230,000
仕様
チタン108×450
質量(kg)
5.8
タイプ
TI4-2-1-2
適合車種
HORNET900
音量(dB)
98
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。