ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
VTR1000F SUS2-1-2 カーボン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53358796
品番
11002-52SCB
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥205,480
販売価格(税別)
¥
186,800
バスケットに入れる
仕様
カーボン110×500
質量(kg)
7.6
タイプ
SUS2-1-2
適合車種
VTR1000F
音量(dB)
97
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。