ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
〜02’ CBR-XX SUS SLIP-ON チタン JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
チタン120×500
注文コード
53358857
品番
11100-02NTN
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥149,380
販売価格(税別)
¥
135,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合車種
CBR-XX
タイプ
S/O
音量(dB)
97
質量(kg)
5.5
仕様
チタン120×500
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。