ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
〜2002’ CBR-XX TI4-2-1 カーボン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53358866
品番
11100-21TCB
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥302,280
販売価格(税別)
¥
274,800
バスケットに入れる
仕様
カーボン122×500
質量(kg)
5.8
タイプ
TI4-2-1
適合車種
CBR-XX
音量(dB)
99
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。