ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
X-4 SUS SLIP-ON チタン JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53358893
品番
11300-02NTB
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥149,380
販売価格(税別)
¥
135,800
バスケットに入れる
仕様
チタン108×500
質量(kg)
6
タイプ
S/O
適合車種
X-4
音量(dB)
97
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。