ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
X-4 SUS4-2-1 カーボン JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53358909
品番
11300-21SCB
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥205,480
販売価格(税別)
¥
186,800
バスケットに入れる
仕様
カーボン122×500
質量(kg)
7.8
タイプ
SUS4-2-1
適合車種
X-4
音量(dB)
97
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。