ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
X-4 SUS4-2-1-2 チタン JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53358936
品番
11300-42STN
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥232,980
販売価格(税別)
¥
211,800
バスケットに入れる
仕様
チタン120×500
質量(kg)
10.5
タイプ
SUS4-2-1-2
適合車種
X-4
音量(dB)
97
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。