ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
CB1000SF TI4-2-1 UP-TYPE チタン1 RACE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53359103
品番
11000-21TTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210,000
仕様
チタン120×500
質量(kg)
6.5
タイプ
SUS4-2-1
適合車種
CB1000SF
音量(dB)
97
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。