ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
HORNET250 SPEC-A SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53359137
品番
10253-02NTN
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥114,180
販売価格(税別)
¥
103,800
バスケットに入れる
仕様
チタン98×416
質量(kg)
4.1
タイプ
S/O TWIN
適合車種
HORNET250
音量(dB)
94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。