ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
VTR1000 SP-2 TI2-1 チタン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53359146
品番
11005-61TTB
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥205,480
販売価格(税別)
¥
186,800
バスケットに入れる
仕様
チタン120×500
質量(kg)
3
タイプ
TI2-1
適合車種
SP-2
音量(dB)
99
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。