ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
FORZA SPEC-A SLIP-ON TI JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53359216
品番
10255-01NTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
仕様
チタン120×400
質量(kg)
2.4
タイプ
S/O
適合車種
〜03' FORZA
音量(dB)
94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。