ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
05’〜06’ CBR600RR 国内仕様専用 チタン SLIP-ON チタン JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53359295
品番
10607-01NTB
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥126,280
販売価格(税別)
¥
114,800
バスケットに入れる
仕様
チタン長円×370
質量(kg)
2
タイプ
S/O
適合車種
05'〜06' CBR600RR
音量(dB)
94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。