CDS1DQ125-10 エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1DQ125 SMC 53359467

 

CDS1DQ125-10 エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1DQ125 SMC 53359467
CDS1DQ125-10 エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1DQ125 SMC 53359467

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1DQ125

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
注文コード
53359467
品番
CDS1DQ125-10
参考基準価格(税別)¥49,610販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする