ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
HORNET250 SUS4-1 触媒付き JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53359968
品番
10253-11STC
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥144,980
販売価格(税別)
¥
131,800
バスケットに入れる
仕様
チタン98×416
質量(kg)
4.5
タイプ
SUS4-1触媒付き
適合車種
HORNET250
音量(dB)
94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。