ヤマモトレーシング
07’~08’ CBR600RR SUS SLIP-ON チタン JMCA認定プレート付
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53359977
品番
10608-01NTN
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥126,280
販売価格(税別)
¥
114,800
バスケットに入れる
仕様
チタン楕円×400
質量(kg)
2.2
タイプ
S/O
適合車種
07'~08' CBR600RR
音量(dB)
94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。