ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
08’〜10’ CB1000R TI2-1 SLIP-ON TYPE-S 触媒付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53360275
品番
11010-01NTN
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥214,280
販売価格(税別)
¥
194,800
バスケットに入れる
仕様
三角形×450
質量(kg)
2.7
タイプ
TI2-1 S/O TYPE-S 触媒付き
適合車種
08'〜09' CB1000R
音量(dB)
93
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。