ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
VT750S SUS2-1 カーボン 触媒付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53360309
品番
10752-61SCC
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥115,280
販売価格(税別)
¥
104,800
バスケットに入れる
仕様
カーボン120×500
質量(kg)
6.2
タイプ
SUS2-1 触媒付き
適合車種
VT750S
音量(dB)
82
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。