ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
90’〜 CBR400RR TI4-1 UP-TYPE チタン98×416
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53360354
品番
10403-11TTR
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥194,480
販売価格(税別)
¥
176,800
バスケットに入れる
仕様
チタン98×416
質量(kg)
3.5
タイプ
TI4-1 UP レース用
適合車種
90'〜CBR400RR
音量(dB)
102
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。